Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf, Dichtscheibe und überlanger Bohrspitze pias®
Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf, Dichtscheibe und überlanger Bohrspitze pias<SUP>®</SUP> - 1
Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf, Dichtscheibe und überlanger Bohrspitze pias<SUP>®</SUP> - 2
Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf, Dichtscheibe und überlanger Bohrspitze pias<SUP>®</SUP> - 3
Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf, Dichtscheibe und überlanger Bohrspitze pias<SUP>®</SUP> - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf, Dichtscheibe und überlanger Bohrspitze pias®

Mit Dichtscheibe, Stahl einsatzgehärtet, verzinkt, mit überlanger Bohrspitze und 6-kant-Kopf ähnlich ISO 10666

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Werkstoff Dichtscheibe: Stahl
  • Oberfläche Dichtscheibe: Verzinkt
  • Werkstoff Dichtung: Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM
  • RoHS-konform: Ja
  • Nenndurchmesser: 5,5 mm
  • Länge: 38 mm
  • Kopfhöhe: 5,15 mm
  • Antriebart: Sechskant
  • Außenantrieb: SW8
  • Außendurchmesser Dichtscheibe: 19 mm
  • Scheibendicke: 3 mm
  • Bohrspitzenlänge: 13,5 mm
  • Kopfform: Sechskantkopf
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
Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Werkstoff Dichtscheibe Oberfläche Dichtscheibe Anzahl VE
Preis/VE
0214705538
Stahl Verzinkt Stahl Verzinkt
200 St.
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
  • Dichtscheibe mit witterungsbeständiger, aufvulkanisierter EPDM-Dichtung

  • Mit überlanger Bohrspitze für Materialstärken von 1,75–12,0 mm
Hinweis

Verzinkte Bohrschrauben sind nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist. Bei bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen ist die Zulassung, insbesondere Teil 2 „besondere Bestimmungen“ unbedingt zu beachten.

Leistungsnachweis

Allgemein bauaufsichtliche Zulassung Z-14.1-4


Nur für die Befestigung von Innenschalen zulässig.


Europäisch technische Zulassung ETA 10/0184