Türdrücker A 503 FS
Türdrücker  A 503 FS - 1
Türdrücker  A 503 FS - 2
Türdrücker  A 503 FS - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türdrücker A 503 FS

L Form

  • Geeignet für: Feuerschutztüren, Rauchschutztüren
  • Lochung: PZ
  • Werkstoff: Edelstahl A2, 1.4301
  • Glanzgrad: Matt
  • Brandschutzgeprüft: Ja
  • Entfernung (Griff-Schloss): 72 mm
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 40-65 mm
  • Vierkantgröße: 9 mm
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • DIN: 18273
  • EN-Norm: 1906
  • Gebrauchskategorie: Klasse 4
  • Lagertechnik: Drücker fest verbunden, Mit Kunststofflagerung
  • Einstecktiefe: 44 mm
  • Grifflänge: 125 mm
  • Griffdurchmesser: 21 mm
  • Durchmesser der Lagerung am Türdrücker: 17,8 mm
  • Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild: 57,5 mm
  • Rosettendurchmesser: 55 mm
  • Rosettenstärke: 8 mm
  • Nockendurchmesser: 8 mm
  • Lochabstand: 38 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Ausführung Wechselstift Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff Knaufdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0687155033
Mit M8-Gewinde 50 mm
1 St.
0687155036
Standflügelgarnitur mit Blindrosette Mit M8-Gewinde Fest
1 St.
0687155032
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
Die Türdrücker sind festdrehbar gelagert auf Metallgrundrosette mit Nocken


Diese Verbindung ist speziell für Türen mit hoher Beanspruchung



Durchgehende Befestigung


Bestmöglicher Halt für die Rosette

Hinweis

Bei den Türdrückergarnituren liegt ein loser Vierkant-Vollstift oder Wechsel-Vollstift oder Panikstift mit stirnseitiger Bohrung ■ 9 mm bei.

Klassifizierungsschlüssel: 3 | 7 | - | 0 | 1 | 4 | 0 | A


Gebrauchskategorie: 3


Dauerfunktionstüchtigkeit: 7


Türmasse: -


Feuerbeständigkeit: 0


Sicherheit: 1


Korrosionsbeständigkeit und Temperatur: 4


Einbruchschutz: 0


Ausführungsart: A

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.