Zahnkelle 2K mit Halbrundverzahnung

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zahnkelle 2K mit Halbrundverzahnung

Rostfreie Kelle mit 2K-Griff

  • Werkstoff Blatt: Edelstahl
  • Blattbreite: 130 mm
  • Blattlänge: 280 mm
  • Materialstärke: 0,7 mm
  • Werkstoff Griff: 2-Komponenten-Kunststoff
  • Zahnungbreite: 20 mm
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
Art.-Nr. Werkstoff Blatt Blattbreite Blattlänge Materialstärke Anzahl VE
Preis/VE
5771011125
Edelstahl 130 mm 280 mm 0,7 mm
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
Optimaler Halt des Blattes an der Stütze


Vierfach verschweißt



Sehr gute Kraftübertragung auf das Kellenblatt


Griff aus Zwei-Komponenten-Kunststoff