Schutzbrille Wega®
Schutzbrille Wega<SUP>®</SUP> - 1
Schutzbrille Wega<SUP>®</SUP> - 2
Schutzbrille Wega<SUP>®</SUP> - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schutzbrille Wega®

Sportliche Bügelbrille mit perfektem Rundumschutz

  • Farbe Schutzscheibe: Klar
  • Werkstoff Schutzscheibe: Polycarbonat
  • UV-Schutz: 400 nm
  • EN-Norm: 166, 170
  • Mechanische Festigkeit: F (45m/s)
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
Art.-Nr. Farbe Schutzscheibe Werkstoff Schutzscheibe UV-Schutz EN-Norm Anzahl VE
Preis/VE
0899102115
Klar Polycarbonat 400 nm 166, 170
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Zwei-Komponenten-Technologie für hohen Schutz und maximalen Tragekomfort


  • Schirmt die Augen sicher gegen umherfliegende Partikel ab

  • Schmiegt sich der Gesichtsform individuell an und sorgt für angenehmen Tragekomfort und perfekten Schutz


Vereint die Eigenschaften einer Bügelbrille und Vollsichtbrille in einem Modell


Optimale Passform durch Bügellängenanpassung und Bügelinklination



Hochwertige Beschichtung der Scheiben:


  • außen extrem kratzfest

  • innen dauerhaft beschlagfrei


100% UV-Schutz (bis 400 nm)