Vespertasche

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Vespertasche

Geräumige Vespertasche mit beschichtetem Isoliermaterial.

  • Länge x Breite x Höhe: 300 x 220 x 190 mm
  • Werkstoff: PES - Polyester
  • Farbe: Schwarz, Grau
  • Traglast max.: 5 kg
  • Produktgewicht (per Stück): 420 g
  • Anzahl Fächer: 1 Stck
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
Art.-Nr. Länge x Breite x Höhe Werkstoff Farbe Traglast max. Anzahl VE
Preis/VE
0715930242
300 x 220 x 190 mm PES - Polyester Schwarz, Grau 5 kg
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
  • Nylon Schultergurt und Tragegriff

  • ID-Card Holder an der Seite

  • Robuster zweiteiliger Reißverschluss

  • Hergestellt aus hochwertigem Polyester (1680 Denier)
Hinweis

Zusätzlich abgebildete Produkte sind nicht im Lieferumfang enthalten.