Elektronischer Sicherheitstransformator
Elektronischer Sicherheitstransformator - 1
Elektronischer Sicherheitstransformator - 2
Elektronischer Sicherheitstransformator - 3
Elektronischer Sicherheitstransformator - 4
Elektronischer Sicherheitstransformator - 5
Elektronischer Sicherheitstransformator - 6
Elektronischer Sicherheitstransformator - 7
Elektronischer Sicherheitstransformator - 8
Elektronischer Sicherheitstransformator - 9
Elektronischer Sicherheitstransformator - 10

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Elektronischer Sicherheitstransformator

Für LED-Leuchten 24 V

  • Eingangsspannung: 230 V/AC
  • Ausgangsspannung: 24 V/DC
  • Ausgangsleistung min.: 1 W
  • Anschlussart (primär): Eurostecker
  • Anschlussart (sekundär): Stecksystem LD2
  • Kabellänge (primär): 2000 mm
  • Kabellänge (sekundär): 100 mm
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Farbe Gehäuse: Weiß
  • Frequenz min.: 50 Hz
  • Frequenz max.: 60 Hz
  • Schutzart IP: IP 20
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Ausgangsleistung max. Anzahl Anschlüsse Länge Breite Anzahl VE
Preis/VE
0976500600
15 W 12 Stck 121 mm 45 mm
1 St.
0976500601
30 W 12 Stck 151 mm 41 mm
1 St.
0976500603
75 W 12 Stck 185 mm 60 mm
1 St.
0976500604
5 W 6 Stck 58 mm 35 mm
1 St.
0976504400
100 W 12 Stck 185 mm 60 mm
1 St.
0976504401
150 W 12 Stck 180 mm 65,5 mm
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!