Fettlöser
Fettlöser - 1
Fettlöser - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fettlöser

Kraftvoller Fett- und Eiweißlöser für Gastronomie und lebensmittelverarbeitende Betriebe.

  • Geruch/Duft: Neutral
  • Farbe: Hellgelb
  • Chemische Basis: Alkalische Tenside
  • pH-Wert / Bedingung: 13 / im Konzentrat
  • Dichte / Bedingung: 1.08 g/cm³ / bei 20°C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 36 Monate
  • Biologisch abbaubar: Ja
  • AOX-frei: Ja
  • Silikonfrei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Gebinde Geruch/Duft Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0893117410
10 l Kanister Neutral Hellgelb
1 St.
0893117405
1 l Flasche Neutral Hellgelb
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
Hohe Reinigungsleistung


  • Verschmutzungen wie Fett, Öl, Eiweißverkrustungen und Ruß werden angelöst

  • Leichte und zeitsparende Reinigung


Hochkonzentriert


  • Je nach Dosierung für die Grundreinigung als auch zur täglichen Unterhaltsreinigung geeignet

  • Lagerhaltung wird reduziert

  • Kosten werden eingespart


Einfache und universelle Handhabung


Zur manuellen und maschinellen Verarbeitung mit Hochdruck- und Schaumgeräten geeignet.



Geruchsneutral



Einfache Dosierung über Dosierkappe

Hinweis

Reinigungsmittelreste nach der Reinigung mit Trinkwasser entfernen. Produkt nicht auf alkaliempfindlichen Materialien wie z.B. Aluminium, Linoleum einsetzen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.