ASSY 3.0 gegurtet ST verzinkt TG Senkfrästasche AW

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY 3.0 gegurtet ST verzinkt TG Senkfrästasche AW

  • Kopfform: Senkfrästaschenkopf
  • Innenantrieb: AW20
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Zulassungspflichtige Schraube: Ja
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopflochdurch... Kopfdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0163074025
4,0 mm 25 mm mm 7,9 mm
1000 St.
0163074030
4,0 mm 30 mm mm 7,9 mm
1000 St.
0163074035
4,0 mm 35 mm mm 7,9 mm
1000 St.
0163074040
4,0 mm 40 mm mm 7,9 mm
1000 St.
0163074045
4,0 mm 45 mm mm 7,9 mm
1000 St.
0163074550
4,5 mm 50 mm mm 8,8 mm
1000 St.
0163075060
5,0 mm 60 mm mm 9,5 mm
1000 St.
0163075070
5,0 mm 70 mm mm 9,5 mm
1000 St.
0163075080
5,0 mm 80 mm mm 9,5 mm
1000 St.
0163074540
4,5 mm 40 mm 8,8 mm
1000 St.
0163074560
4,5 mm 60 mm 8,8 mm
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
  • Stahl

  • Blau verzinkt

  • Teilgewinde

  • Senkfrästaschenkopf

  • AW-Antrieb
Hinweis

ASSY 3.0 Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich. Wir empfehlen daher, bei Anwendung in Kunststoffdübeln nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze zu verwenden, wie z.B. die Würth ASSY D, Vornummer 0151 (Senkkopf), Vornummer 0153 (Panhead).

ETA-11/0190