Sechskantmutter niedrige Form mit Feingewinde
Sechskantmutter niedrige Form mit Feingewinde - 1
Sechskantmutter niedrige Form mit Feingewinde - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter niedrige Form mit Feingewinde

ISO 8675, Edelstahl A2/035

  • Normen: ISO 8675
  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Festigkeitsklasse: 035
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung Höhe Außenantrieb Normen Anzahl VE
Preis/VE
03187681
M8 x 1 4 mm SW13 ISO 8675
100 St.
031876101
M10 x 1 5 mm SW16 ISO 8675
100 St.
0318761215
M12 x 1.5 6 mm SW18 ISO 8675
100 St.
0318761615
M16 x 1.5 8 mm SW24 ISO 8675
50 St.
0318762015
M20 x 1.5 10 mm SW30 ISO 8675
50 St.
031876242
M24 x 2 12 mm SW36 ISO 8675
25 St.
031876363
M36 x 2 18 mm SW55 ISO 8675
10 St.
0318761012
M10 x 1.25 5 mm SW16 ISO 8675
100 St.
031876121
M12 x 1 6 mm SW18 ISO 8675
100 St.
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
ISO 8675 ersetzt DIN 439 mit Feingewinde | Es besteht Austauschbarkeit | Festigkeitsklasse für nichtrostende Stähle von 50 auf 025 und von 70 auf 035 geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nenn-Ø M1,8 gestrichen | Regelgewinde wurde in ISO 4035 aufgenommen | In der ISO 8675 ist ausschließlich Feingewinde enthalten.