Bodenträger
Bodenträger - 1
Bodenträger - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bodenträger

Zum Einstecken

  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Bohrdurchmesser: 5 mm
  • Bohrlochtiefe min.: 8 mm
  • Breite: 9 mm
  • Höhe: 9,5 mm
  • Stiftlänge: 7,8 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Oberfläche Werkstoff Bohrdurchmesser Bohrlochtiefe min. Anzahl VE
Preis/VE
06833021
Brüniert Zinkdruckguss 5 mm 8 mm
500 St.
0683302
Vernickelt Zinkdruckguss 5 mm 8 mm
500 St.
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
  • Für Bohrlöcher mit einem Durchmesser von 5 mm

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!