Scheibe, vierkant, keilförmig für U-Träger
Scheibe, vierkant, keilförmig für U-Träger - 1
Scheibe, vierkant, keilförmig für U-Träger - 2
Scheibe, vierkant, keilförmig für U-Träger - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Scheibe, vierkant, keilförmig für U-Träger

DIN 434, keilförmig für U-Träger, Edelstahl A2 blank

  • Normen: DIN 434
  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberfläche: Blank
  • Neigung: 8 %
  • Geeignet für: U-Träger

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Innendurchmesser Länge Breite Anzahl VE
Preis/VE
040992010
M10 11 mm 22 mm 22 mm
040992012
M12 14 mm 26 mm 30 mm
50 St.
040992016
M16 18 mm 32 mm 36 mm
50 St.
04099208
M8 9 mm 22 mm 22 mm
100 St.
040992020
M20 22 mm 40 mm 44 mm
50 St.
040992024
M24 26 mm 56 mm 56 mm
10 St.
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
Zwei eingewalzte Rillen auf der Oberseite zur Kennzeichnung der Neigung 8 (+/- 5) %