Dichtstopfen GPN 735, für metrische Gewinde
Dichtstopfen GPN 735, für metrische Gewinde - 1
Dichtstopfen GPN 735, für metrische Gewinde - 2
Dichtstopfen GPN 735, für metrische Gewinde - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dichtstopfen GPN 735, für metrische Gewinde

GPN 735, Polyamid (PA 6), Gelb

  • Sonstige Norm: GPN 735
  • Werkstoff: PA - Polyamid
  • Farbe: Gelb
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -20 bis 90 °C
  • Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.: 150 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Steigung Außendurchmesser Höhe Anzahl VE
Preis/VE
0598735602
M60 2 mm 68,5 mm 24,5 mm
10 St.
0598735165
M16 1,5 mm 22 mm 21 mm
250 St.
0598735185
M18 1,5 mm 24 mm 21 mm
200 St.
0598735482
M48 2 mm 55,4 mm 24,5 mm
25 St.
0598735265
M26 1,5 mm 32 mm 23,5 mm
100 St.
0598735225
M22 1,5 mm 27,2 mm 21 mm
300 St.
0598735332
M33 2 mm 40,4 mm 23,5 mm
100 St.
059873581
M8 1 mm 12,2 mm 15 mm
250 St.
0598735145
M14 1,5 mm 19,2 mm 19 mm
250 St.
0598735125
M12 1,5 mm 17,2 mm 18 mm
500 St.
0598735272
M27 2 mm 32,3 mm 21 mm
200 St.
0598735101
M10 1 mm 14,2 mm 15 mm
500 St.
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
Normschutz:


Zum Verschließen von Einschraublöchern nach DIN 3852-1, DIN ISO 6149-1.


Abdichtend:


Umlaufende Dichtlippe (keine Formtrennung!) verhindert innerhalb gewisser Grenzen das Eindringen und Austreten von Flüssigkeiten.


Robust:


Hergestellt aus hochwertigem, schlagzähem Polyamid.


Zusatzinformation:


Montage wahlweise durch Schraubendreher oder Schraubenschlüssel. Besonders geeignet für Prozesse wie Reinigen, Prüfen, Lackieren oder auf dem Transport.