Schweißeinsatz

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schweißeinsatz

Für Acetylen

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Materialstärke min./max. Produktgewicht (per Stück) Materialstärke min. Materialstärke max. Anzahl VE
Preis/VE
09840171
0.5-1.0 mm 154 g 0,5 mm 1 mm
1 St.
09840172
1.0-2.0 mm 161 g 1 mm 2 mm
1 St.
09840173
2.0-4.0 mm 164 g 2 mm 4 mm
1 St.
09840174
4.0-6.0 mm 219 g 4 mm 6 mm
1 St.
09840176
9.0-14.0 mm 138 g 9 mm 14 mm
1 St.
09840175
6.0-9.0 mm 88 g 6 mm 9 mm
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
Materialdicke mm / Anschlussgewinde


  • 0,5 - 6,0 mm = M 10 x 1,5

  • 6,0 - 14,0 mm = M 12 x 1,5