Winkel-Einschraubverschraubung steckbar
Winkel-Einschraubverschraubung steckbar - 1
Winkel-Einschraubverschraubung steckbar - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Winkel-Einschraubverschraubung steckbar

Für Zentralschmieranlage

  • Werkstoff: Messing
  • Oberfläche: Vernickelt

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Schlauchaußen... Anschlussgewinde Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
0884604151
4 mm M6 x 1 kegelig Messing Vernickelt
10 St.
0884604153
4 mm M10 x 1 kegelig Messing Vernickelt
10 St.
0884606151
6 mm M6 x 1 kegelig Messing Vernickelt
10 St.
0884606152
6 mm M8 x 1 kegelig Messing Vernickelt
10 St.
0884606153
6 mm M10 x 1 kegelig Messing Vernickelt
10 St.
0884604152
4 mm M8 x 1 kegelig Messing Vernickelt
10 St.
0884604154
4 mm R 1/8 Zoll kegelig Messing Vernickelt
10 St.
0884606154
6 mm R 1/8 Zoll kegelig Messing Vernickelt
10 St.
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
  • Die Einschraubgewinde sind kegelig und daher selbstdichtend.

  • Die Größe der Einschraubgewinde ist abhängig von der Schmierstelle/Verteilerstelle.
Hinweis

Die Winkel-Einschraubverschraubungen für 4 mm und 6 mm Rohrdurchmesser sind nur für den Einsatz im Niederdruck-Bereich geeignet.