Sechskantmutter niedrige Form mit Feingewinde
Sechskantmutter niedrige Form mit Feingewinde - 1
Sechskantmutter niedrige Form mit Feingewinde - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter niedrige Form mit Feingewinde

ISO 8675, Stahl 04, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

  • Normen: ISO 8675
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 04
  • Oberfläche: Verzinkt Dickschichtpassivierung
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 20 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung Höhe Außenantrieb Normen Anzahl VE
Preis/VE
453650101
M10 x 1 5 mm SW16 ISO 8675
2500 St.
4536501815
M18 x 1.5 9 mm SW27 ISO 8675
200 St.
4536502715
M27 x 1.5 13,5 mm SW41 ISO 8675
100 St.
4536502415
M24 x 1.5 12 mm SW36 ISO 8675
50 St.
453650302
M30 x 2 15 mm SW46 ISO 8675
25 St.
4536501615
M16 x 1.5 8 mm SW24 ISO 8675
200 St.
453650272
M27 x 2 13,5 mm SW41 ISO 8675
25 St.
4536501415
M14 x 1.5 7 mm SW21 ISO 8675
250 St.
4536502215
M22 x 1.5 9,9 mm SW34 ISO 8675
50 St.
4536503015
M30 x 1.5 15 mm SW46 ISO 8675
50 St.
453650482
M48 x 2 24 mm SW75 ISO 8675
25 St.
453650363
M36 x 3 16,9 mm SW55 ISO 8675
10 St.
4536501015
M10 x 1.25 5 mm SW16 ISO 8675
100 St.
453650242
M24 x 2 12 mm SW36 ISO 8675
50 St.
453650362
M36 x 2 18 mm SW55 ISO 8675
10 St.
4536503315
M33 x 1.5 16,5 mm SW50 ISO 8675
25 St.
4536501215
M12 x 1.5 6 mm SW18 ISO 8675
500 St.
453650121
M12 x 1 6 mm SW18 ISO 8675
500 St.
453650393
M39 x 3 19,5 mm SW60 ISO 8675
10 St.
4536502015
M20 x 1.5 10 mm SW30 ISO 8675
100 St.
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
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung