Mittelklemme

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mittelklemme

Für gerahmte Photovoltaikmodule

  • Klemmabstand zwischen den Modulen: 19 mm
  • Klemmbreite: 40 mm
  • Werkstoff: Aluminium
  • Innenantrieb: IS5

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Modulhöhe Oberfläche Farbe Passend für Montageschiene Anzahl VE
Preis/VE
0865799904
30 - 36 mm Blank
40 St.
0865799900
36 - 50 mm Blank 47 x 37 mm, 60 x 37 mm, 70 x 44 mm, 120 x 90 mm
40 St.
0865799902
36 - 50 mm Eloxiert Schwarz 47 x 37 mm, 60 x 37 mm, 70 x 44 mm, 120 x 90 mm
40 St.
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
Höhenverstellbar


Eine einzige Mittelklemme deckt fast alle erhältlichen Modultypen ab



Komplett vormontiert


Mittelklemme kann ohne Vorarbeiten direkt auf die Montageschiene geklickt werden

Hinweis

Passend für alle ZEBRA® Montageschienen