Sechskantmutter niedrige Form mit Feingewinde
Sechskantmutter niedrige Form mit Feingewinde - 1
Sechskantmutter niedrige Form mit Feingewinde - 2
Sechskantmutter niedrige Form mit Feingewinde - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter niedrige Form mit Feingewinde

DIN 439, Edelstahl A4, blank

  • Normen: DIN 439
  • Werkstoff: Edelstahl A4
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 20 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung Höhe Außenantrieb Normen Anzahl VE
Preis/VE
033412 125
M12 x 1.25 6 mm SW19 DIN 439
500 St.
033412 1
M12 x 1 6 mm SW19 DIN 439
200 St.
033412 15
M12 x 1.5 6 mm SW19 DIN 439
200 St.
033414 15
M14 x 1.5 7 mm SW22 DIN 439
033416 15
M16 x 1.5 8 mm SW24 DIN 439
200 St.
033418 15
M18 x 1.5 9 mm SW27 DIN 439
100 St.
033427 15
M27 x 1.5 13,5 mm SW41 DIN 439
50 St.
033427 20
M27 x 2 13,5 mm SW41 DIN 439
25 St.
033430 15
M30 x 1.5 15 mm SW46 DIN 439
25 St.
03348 1
M8 x 1 4 mm SW13 DIN 439
033430 2
M30 x 2 15 mm SW46 DIN 439
10 St.
033410 1
M10 x 1 5 mm SW17 DIN 439
500 St.
033420 15
M20 x 1.5 10 mm SW30 DIN 439
100 St.
033422 15
M22 x 1.5 11 mm SW32 DIN 439
100 St.
033424 15
M24 x 1.5 12 mm SW36 DIN 439
100 St.
033436 20
M36 x 2 18 mm SW55 DIN 439
10 St.
033424 2
M24 x 2 12 mm SW36 DIN 439
50 St.
033416 1
M16 x 1 8 mm SW24 DIN 439
100 St.
033410 125
M10 x 1.25 5 mm SW17 DIN 439
500 St.
033436 15
M36 x 1.5 18 mm SW55 DIN 439
10 St.
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
DIN 439 Form B mit Feingewinde wurde zurückgezogen und durch ISO 8675 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit ( Festigkeitsklasse für nichtrostende Stähle von 50 auf 025 und von 70 auf 035 geändert) | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nenndurchmesser M 1,8 gestrichen | In der ISO 8675 ist ausschließlich Feingewinde enthalten. | Regelgewinde wurde in ISO 4035 überführt.