Schraubendichtung selbstzentrierend
Schraubendichtung selbstzentrierend - 1
Schraubendichtung selbstzentrierend - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraubendichtung selbstzentrierend

Selbstzentrierend

  • Werkstoff: Stahl
  • Härte nach Shore A: 70 +/- 5
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -35 bis 120 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Schraube Innendurchmesser Außendurchmesser Dicke Anzahl VE
Preis/VE
0469004
M4 4 mm 8 mm 1 mm
04690018
M18 18 mm 27 mm 2 mm
50 St.
0469005
M5 5 mm 9 mm 1 mm
04690020
M20 20 mm 30 mm 2 mm
0469008
M8 8 mm 14 mm 1 mm
50 St.
04690014
M14 14 mm 22 mm 1,5 mm
50 St.
04690016
M16 16 mm 24 mm 1,5 mm
50 St.
0469006
M6 6 mm 10 mm 1 mm
50 St.
04690012
M12 12 mm 19 mm 1,5 mm
50 St.
04690024
M24 24 mm 36 mm 2 mm
04690010
M10 10 mm 17 mm 1,5 mm
50 St.
04690022
M22 22 mm 32 mm 2 mm
50 St.
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
  • Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Stahlscheibe mit anvulkanisierter Gummidichtlippe, zur Abdichtung von Schraubenköpfen (Anwendung vorwiegend bei metrischen Sechskantschrauben nach DIN) und Flanschverbindungen.

  • Für hohen Druck und Vakuum sowie weite Temperaturbereiche.

  • Optimale Dichtwirkung durch genau definierte Lippenverformung.

  • Durch Metall-Metall-Kontakt keine Auspressung auch bei extremen Druckbedingungen.

  • Geringes Anzugsmoment

  • Kein Nachziehen der eingebauten Dichtung

  • Ersetzt andere, bisher eingesetzte Dichtungen

  • Mehrmals wieder verwendbar

  • Einfache, schnelle und zuverlässig sichere Montage.

  • Überkopfmontage möglich

  • Keine besondere maschinelle Bearbeitung der Metalloberfläche erforderlich.

  • Temperaturbeständig von –35°C bis +120°C

  • Härte Gummidichtung: 65-75 Shore