Kleinstbohrer VHM, DIN 1899 mit zylindrischem Schaft
Kleinstbohrer VHM, DIN 1899 mit zylindrischem Schaft - 1
Kleinstbohrer VHM, DIN 1899 mit zylindrischem Schaft - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kleinstbohrer VHM, DIN 1899 mit zylindrischem Schaft

Besonders geeignet zum Bohren von hochfesten Stählen, Cr-Ni-Stählen, Hartguss, Grauguss, Stahlguss, Mn-Hartstahl, Bronze, Aluminium mit hohem Siliziumanteil und anderen schwer zerspanbaren Werkstoffen.

  • Länge: 25 mm
  • Schaftform: Zylindrisch
  • Toleranz Schneidendurchmesser: h7
  • Toleranz Schaftdurchmesser: h6
  • Spiralwinkel: 130 Grad
  • DIN: 1899
  • Produktcode: 6035

Artikelbeschreibung lesen

In 23 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Spannutlänge Schaftdurchme... Länge Anzahl VE
Preis/VE
5443002778
0,65 mm 5 mm 1 mm 25 mm
1 St.
5443002777
0,6 mm 4,5 mm 1 mm 25 mm
1 St.
5443002791
1,3 mm 10 mm 1,5 mm 25 mm
1 St.
5443002792
1,35 mm 11,2 mm 1,5 mm 25 mm
1 St.
5443002771
0,3 mm 2,2 mm 1 mm 25 mm
1 St.
5443002788
1,15 mm 9 mm 1,5 mm 25 mm
1 St.
5443002793
1,4 mm 11,2 mm 1,5 mm 25 mm
1 St.
5443002789
1,2 mm 10 mm 1,5 mm 25 mm
1 St.
5443002790
1,25 mm 10 mm 1,5 mm 25 mm
1 St.
5443002774
0,45 mm 3,6 mm 1 mm 25 mm
1 St.
5443002780
0,75 mm 5,6 mm 1 mm 25 mm
1 St.
5443002773
0,4 mm 3,6 mm 1 mm 25 mm
1 St.
5443002775
0,5 mm 4 mm 1 mm 25 mm
1 St.
5443002782
0,85 mm 6,3 mm 1,5 mm 25 mm
1 St.
5443002783
0,9 mm 7,1 mm 1,5 mm 25 mm
1 St.
5443002779
0,7 mm 5,6 mm 1 mm 25 mm
1 St.
5443002786
1,05 mm 8 mm 1,5 mm 25 mm
1 St.
5443002776
0,55 mm 4,5 mm 1 mm 25 mm
1 St.
5443002781
0,8 mm 6,3 mm 1,5 mm 25 mm
1 St.
5443002784
0,95 mm 7,1 mm 1,5 mm 25 mm
1 St.
5443002772
0,35 mm 2,8 mm 1 mm 25 mm
1 St.
5443002785
1 mm 8 mm 1,5 mm 25 mm
1 St.
5443002787
1,1 mm 9 mm 1,5 mm 25 mm
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
Produktcode 6035