ABS Spannelement

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ABS Spannelement

Edelstahl Endbefestigung (Gabelkopf) aus besonders robustem V4A-Stahl mit integrierter Spannvorrichtung

  • EN-Norm: 795
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Farbe: Silbergrau

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Seildurchmesser Typbezeichnung Gewicht EN-Norm Anzahl VE
Preis/VE
0838904061
8 mm SY-1007 855,3 g 795
1 St.
0838904066
6 mm SY-1007A 383,7 g 795
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
​Mit dem mobilen Spannelement kann die Endsicherung eines Seilsystems baustellenseitig vor Ort vorgenommen werden.