VARIFIX® Trägerklammer Standard - C2C
VARIFIX<SUP>®</SUP> Trägerklammer Standard - C2C - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP> Trägerklammer Standard - C2C - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® Trägerklammer Standard - C2C

Mit Gewindedurchgang

  • Werkstoff: Temperguss
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Zulässige Belastung Gewindeart x Nenndurchmesser Klemmhöhe Länge Anzahl VE
Preis/VE
0862200001
2500 N M8 23,7 mm 50 mm
25 St.
0862200003
2500 N M10 21 mm 44 mm
25 St.
0862200005
3500 N M12 26 mm 57,5 mm
10 St.
0862200007
5500 N M16 29 mm 58 mm
10 St.
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
  • VdS-anerkannt und zugelassen für den Anlagenbau im Bereich stationärer Feuerlöschanlagen

  • FM-Approval (außer M8)

  • Mit Sechskant-Stellschraube DIN933/8.8; Schraubenende mit Ringschneide
Hinweis

Trägerklammern können grundsätzlich mit einer Sicherungslasche gesichert werden. Bei Sprinkleranlagen müssen nach VdS-Vorschrift Trägerklammern gesichert werden, wenn das zu befestigende Rohr einen größeren Durchmesser als DN 65 mm hat.

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB