PVC-Isolierschlauch

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

PVC-Isolierschlauch

Sehr gute UV-, Ozon-, Hydrolyse-, und Mikrobenbeständigkeit

  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 90 °C
  • Entflammbar: Selbstverlöschend nach UL94 V2
  • Elektrische Durchschlagfestigkeit: 10 kV/mm
  • Farbe: Schwarz
  • Werkstoff: PVC - Polyvinylchlorid
  • Silikonfrei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Innendurchmesser Wanddicke Temperaturbes... Entflammbar Anzahl VE
Preis/VE
077112
12 mm 0,8 mm -40 bis 90 °C Selbstverlöschend nach UL94 V2
25 m
077110
10 mm 0,7 mm -40 bis 90 °C Selbstverlöschend nach UL94 V2
25 m
077116
16 mm 1 mm -40 bis 90 °C Selbstverlöschend nach UL94 V2
25 m
077114
14 mm 1 mm -40 bis 90 °C Selbstverlöschend nach UL94 V2
25 m
077118
18 mm 1 mm -40 bis 90 °C Selbstverlöschend nach UL94 V2
077120
20 mm 1,2 mm -40 bis 90 °C Selbstverlöschend nach UL94 V2
07714
4 mm 0,5 mm -40 bis 90 °C Selbstverlöschend nach UL94 V2
25 m
07715
5 mm 0,6 mm -40 bis 90 °C Selbstverlöschend nach UL94 V2
25 m
07716
6 mm 0,6 mm -40 bis 90 °C Selbstverlöschend nach UL94 V2
25 m
07713
3 mm 0,4 mm -40 bis 90 °C Selbstverlöschend nach UL94 V2
25 m
07718
8 mm 0,7 mm -40 bis 90 °C Selbstverlöschend nach UL94 V2
25 m
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
Schwer entflammbar, selbstverlöschend

Nach EN 60684