1/2 Zoll-Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz
1/2 Zoll-Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz - 1
1/2 Zoll-Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/2 Zoll-Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz

  • Länge: 80 mm
  • Außenantrieb: SW1/2
  • Steckschlüsseltiefe: 9 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schlüsselweite Schlüsselweite Zoll Steckschlüsse... Steckschlüsse... Anzahl VE
Preis/VE
071551 49
20,8 mm 13/16 Zoll 27 mm 26 mm
071551 48
18 mm 11/16 Zoll 25 mm 25 mm
071551 47
16 mm 5/8 Zoll 22 mm 22 mm
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
  • Fixierung: Dauermagnet

  • Ausführung: verchromt, matt

  • Antrieb: 1/2 Zoll, Kugelfangrille

  • Antrieb: 6-kant