Sturzfutterwinkel
Sturzfutterwinkel - 1
Sturzfutterwinkel - 2
Sturzfutterwinkel - 3
Sturzfutterwinkel - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sturzfutterwinkel

Für Türschließer mit Scherengestänge

  • Typbezeichnung: Sturzfutterwinkel für Scherengestänge
  • Geeignet für Türschließergröße min./max.: 1-5
  • Geeignet für Typ: STS 340, STS 370
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Lackiert
  • Farbe: Weißaluminium
  • Brandschutzgeprüft: Nein
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • EPD-Umweltdeklaration: Nein
  • Lieferumfang: 1 Sturzfutterwinkel, 1 Montageanleitung, Befestigungsmaterial für das Scherengestänge
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Geeignet für Türschließerg... Geeignet für Typ Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0688001939
Sturzfutterwinkel für Scherengestänge 1-5 STS 340, STS 370 Stahl
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
Der Sturzfutterwinkel für das Scherengestänge ermöglicht die Normalmontage des Türschließers auf der Bandgegenseite bei tiefem Türsturz.

Hinweis

Bei Feuer- und Rauchschutztüren ist die Verwendung eines Sturzfutterwinkel nicht zulässig, es sei denn, der Sturzfutterwinkel ist in der Zulassung aufgelistet.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten