Bohrschraube Flachkopf mit Kreuzschlitz H pias®
Bohrschraube Flachkopf mit Kreuzschlitz H pias<SUP>®</SUP> - 1
Bohrschraube Flachkopf mit Kreuzschlitz H pias<SUP>®</SUP> - 2
Bohrschraube Flachkopf mit Kreuzschlitz H pias<SUP>®</SUP> - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrschraube Flachkopf mit Kreuzschlitz H pias®

Werksnorm, Stahl, verzinkt blau passiviert(A3K), Kreuzschlitz H.

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Kopfform: Flachkopf
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 28 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
021139 25
3,9 mm 25 mm 7,5 mm 2,80 mm
1000 St.
021139 22
3,9 mm 22 mm 7,5 mm 2,80 mm
021142 13
4,2 mm 13 mm 8,2 mm 3,05 mm
021139 32
3,9 mm 32 mm 7,5 mm 2,80 mm
500 St.
021142 16
4,2 mm 16 mm 8,2 mm 3,05 mm
021142 19
4,2 mm 19 mm 8,2 mm 3,05 mm
1000 St.
021142 22
4,2 mm 22 mm 8,2 mm 3,05 mm
1000 St.
021142 32
4,2 mm 32 mm 8,2 mm 3,05 mm
021142 25
4,2 mm 25 mm 8,2 mm 3,05 mm
1000 St.
021148 16
4,8 mm 16 mm 9,5 mm 3,55 mm
021148 19
4,8 mm 19 mm 9,5 mm 3,55 mm
021148 22
4,8 mm 22 mm 9,5 mm 3,55 mm
021148 25
4,8 mm 25 mm 9,5 mm 3,55 mm
500 St.
021148 32
4,8 mm 32 mm 9,5 mm 3,55 mm
500 St.
021148 38
4,8 mm 38 mm 9,5 mm 3,55 mm
500 St.
021148 45
4,8 mm 45 mm 9,5 mm 3,55 mm
300 St.
021148 50
4,8 mm 50 mm 9,5 mm 3,55 mm
021139 13
3,9 mm 13 mm 7,5 mm 2,80 mm
1000 St.
021148 13
4,8 mm 13 mm 9,5 mm 3,55 mm
1000 St.
021135 13
3,5 mm 13 mm 6,9 mm 2,60 mm
1000 St.
021129 13
2,9 mm 13 mm 5,6 mm 2,20 mm
1000 St.
021135 16
3,5 mm 16 mm 6,9 mm 2,60 mm
021135 19
3,5 mm 19 mm 6,9 mm 2,60 mm
1000 St.
021139 16
3,9 mm 16 mm 7,5 mm 2,80 mm
1000 St.
021135 95
3,5 mm 9,5 mm 6,9 mm 2,60 mm
1000 St.
021139 19
3,9 mm 19 mm 7,5 mm 2,80 mm
1000 St.
021100416
4 mm 16 mm 7,5 mm 2,80 mm
1000 St.
021155 19
5,5 mm 19 mm 3,95 mm
500 St.