Eckprofil Kunststoff endlos

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Eckprofil Kunststoff endlos

Universell für Kanten von 50° bis 180° einsetzbar

  • Werkstoff: Polyvinylchlorid - PVC hart
  • Farbe: Weiß
  • Materialstärke min./max.: 0.6-1.0 mm
  • Schenkelmaß Profil: 25 x 25 mm
  • Ausführung: Gelocht
  • Rollenlänge: 100 m
  • UV-Beständigkeit: UV-stabilisiert
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
Art.-Nr. Werkstoff Farbe Materialstärke min./max. Schenkelmaß Profil Anzahl VE
Preis/VE
0519402100
Polyvinylchlorid - PVC hart Weiß 0.6-1.0 mm 25 x 25 mm
100 m
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
Schenkel fest verbunden, kein Weich-PVC als Mittelteil


Auch nach dem Biegen stabil



Endlosware


  • Individuelle Längen einfach mit Schere abschneiden

  • Kein Verschnitt


Handlicher Spenderkarton


  • Platzsparend bei Transport und Lagerung

  • Ware bleibt dauerhaft geschützt




Schenkel auf 0,6 mm auslaufend


Für dünnen Spachtelauftrag