Fahrzeugleitung FLY
Fahrzeugleitung FLY - 1
Fahrzeugleitung FLY - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fahrzeugleitung FLY

Bundware

  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -40 bis 70 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 17 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Drahtquerschnitt Farbe Außendurchmesser Temperaturein... Anzahl VE
Preis/VE
0770111
6.0 mm² Schwarz 4,7 mm -40 bis 70 °C
25 m
077011100
6.0 mm² Blau 4,7 mm -40 bis 70 °C
25 m
077011121
10.0 mm² Rot 6,3 mm -40 bis 70 °C
50 m
07701112
10.0 mm² Schwarz 6,3 mm -40 bis 70 °C
50 m
07701135
50 mm² Schwarz 12 mm -40 bis 70 °C
25 m
07701113
16 mm² Schwarz 7 mm -40 bis 70 °C
50 m
07701137
70 mm² Schwarz 14,4 mm -40 bis 70 °C
25 m
07701110
6.0 mm² Rot 4,7 mm -40 bis 70 °C
25 m
07701119
6.0 mm² Braun 4,7 mm -40 bis 70 °C
25 m
0770112
25 mm² Schwarz 8,9 mm -40 bis 70 °C
25 m
0770113
35 mm² Schwarz 10,2 mm -40 bis 70 °C
25 m
0770111301
16 mm² Rot 7 mm -40 bis 70 °C
50 m
077011122
10.0 mm² Braun 6,3 mm -40 bis 70 °C
50 m
0770113501
50 mm² Rot 12 mm -40 bis 70 °C
25 m
0770113701
70 mm² Rot 14,4 mm -40 bis 70 °C
25 m
0770112301
25 mm² Rot 8,9 mm -40 bis 70 °C
25 m
0770113301
35 mm² Rot 10,2 mm -40 bis 70 °C
25 m
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
  • Nennspannung: U ~ = 50 V, U- = 60 V

  • PVC-Außenmantel

  • Silikon-, cadmium- und bleifrei

Nach DIN/ISO 6722