Kugeleinsatz
Kugeleinsatz - 1
Kugeleinsatz - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kugeleinsatz

Verschleiß-und reibungsarme Kugelrolle zum flexiblen Bewegen in zwei Dimensionen, z.B. in Weichen oder Schleusen

  • Profiltyp: I
  • Durchmesser: 24 mm
  • Bohrdurchmesser: 24 mm
  • Außendurchmesser: 31 mm
  • Kugeldurchmesser: 16 mm
  • Höhe: 21 mm
  • Werkstoff Gehäuse: Stahl
  • Traglast: 60 kg
  • Werkstoff Kugel: Edelstahl
  • Oberfläche Kugel: Blank
  • Oberfläche Gehäuse: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Produktgewicht (per Stück): 63 g
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
Art.-Nr. Profiltyp Durchmesser Bohrdurchmesser Außendurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
4952600079
I 24 mm 24 mm 31 mm
10 St.
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
Für Rollenschienen AL



Kann auch in Flächenelementen eingesetzt werden


Z.B. in Tischplatten