ABS spezial Edelstahlseil vorkonfektioniert

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ABS spezial Edelstahlseil vorkonfektioniert

ABS Edelstahlseil mit aufgepresstem Gabelkopf in 6 und 8 mm und vorkonfektionierten Längen

  • EN-Norm: 795
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Farbe: Silbergrau

Artikelbeschreibung lesen

In 40 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Seildurchmesser Typbezeichnung Gewicht Anzahl VE
Preis/VE
0838904280
2,5 m 8 mm SY-SEIL-8-2,5-GK 0,93 kg
1 St.
0838904281
5 m 8 mm SY-SEIL-8-5-GK 1,54 kg
1 St.
0838904282
7,5 m 8 mm SY-SEIL-8-7,5-GK 2,15 kg
1 St.
0838904283
10 m 8 mm SY-SEIL-8-10-GK 2,76 kg
1 St.
0838904284
12,5 m 8 mm SY-SEIL-8-12,5-GK 3,37 kg
1 St.
0838904285
15 m 8 mm SY-SEIL-8-15-GK 3,98 kg
1 St.
0838904286
17,5 m 8 mm SY-SEIL-8-17,5-GK 4,59 kg
1 St.
0838904287
20 m 8 mm SY-SEIL-8-20-GK 5,2 kg
1 St.
0838904288
25 m 8 mm SY-SEIL-8-25-GK 6,42 kg
1 St.
0838904289
30 m 8 mm SY-SEIL-8-30-GK 7,64 kg
1 St.
0838904290
35 m 8 mm SY-SEIL-8-35-GK 8,86 kg
1 St.
0838904291
40 m 8 mm SY-SEIL-8-40-GK 10,08 kg
1 St.
0838904292
45 m 8 mm SY-SEIL-8-45-GK 11,3 kg
1 St.
0838904293
50 m 8 mm SY-SEIL-8-50-GK 12,52 kg
1 St.
0838904294
55 m 8 mm SY-SEIL-8-55-GK 13,74 kg
1 St.
0838904295
60 m 8 mm SY-SEIL-8-60-GK 14,96 kg
1 St.
0838904296
65 m 8 mm SY-SEIL-8-65-GK 16,18 kg
1 St.
0838904297
70 m 8 mm SY-SEIL-8-70-GK 17,4 kg
1 St.
0838904298
75 m 8 mm SY-SEIL-8-75-GK 18,62 kg
1 St.
0838904299
80 m 8 mm SY-SEIL-8-80-GK 19,84 kg
1 St.
0838904300
2,5 m 6 mm SY-SEIL-6-2,5-GK 0,54 kg
1 St.
0838904301
5 m 6 mm SY-SEIL-6-5-GK 0,92 kg
1 St.
0838904302
7,5 m 6 mm SY-SEIL-6-7,5-GK 1,3 kg
1 St.
0838904303
10 m 6 mm SY-SEIL-6-10-GK 1,68 kg
1 St.
0838904304
12,5 m 6 mm SY-SEIL-6-12,5-GK 2,06 kg
1 St.
0838904305
15 m 6 mm SY-SEIL-6-15-GK 2,44 kg
1 St.
0838904306
17,5 m 6 mm SY-SEIL-6-17,5-GK 2,82 kg
1 St.
0838904307
20 m 6 mm SY-SEIL-6-20-GK 3,2 kg
1 St.
0838904308
25 m 6 mm SY-SEIL-6-25-GK 3,97 kg
1 St.
0838904309
30 m 6 mm SY-SEIL-6-30-GK 4,74 kg
1 St.
0838904310
35 m 6 mm SY-SEIL-6-35-GK 5,51 kg
1 St.
0838904311
40 m 6 mm SY-SEIL-6-40-GK 6,28 kg
1 St.
0838904312
45 m 6 mm SY-SEIL-6-45-GK 7,05 kg
1 St.
0838904313
50 m 6 mm SY-SEIL-6-50-GK 7,82 kg
1 St.
0838904314
55 m 6 mm SY-SEIL-6-55-GK 8,59 kg
1 St.
0838904315
60 m 6 mm SY-SEIL-6-60-GK 9,36 kg
1 St.
0838904316
65 m 6 mm SY-SEIL-6-65-GK 10,13 kg
1 St.
0838904317
70 m 6 mm SY-SEIL-6-70-GK 10,9 kg
1 St.
0838904318
75 m 6 mm SY-SEIL-6-75-GK 11,67 kg
1 St.
0838904319
80 m 6 mm SY-SEIL-6-80-GK 12,44 kg
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
  • Edelstahlseil aus besonders robustem V4A Stahl, für Seilsicherungssysteme ABS Lock SYS I - IV, vorgefertigt mit aufgepresstem Gabelkopf und vorkonfektionierten Längen.

  • Bis 20 m in 2,5 m Sprüngen, ab 20 bis 80 m in 5 m Sprüngen.

  • Ab 80 m per Einzelmeter erfassbar.