Automatik-Schweißerhelm WSH III 10-11
Automatik-Schweißerhelm WSH III 10-11 - 1
Automatik-Schweißerhelm WSH III 10-11 - 2
Automatik-Schweißerhelm WSH III 10-11 - 3
Automatik-Schweißerhelm WSH III 10-11 - 4
Automatik-Schweißerhelm WSH III 10-11 - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Automatik-Schweißerhelm WSH III 10-11

Standardhelm zum Schweißen mit einer oder zwei Schutzstufen

  • Lichtdurchlässigkeit hell: Schutzstufe 4
  • Lichtdurchlässigkeit aktiviert: Schutzstufe 10-11
  • Kassettenbreite x Kassettenhöhe x Kassettendicke: 110 x 90 x 9,5 mm
  • Sichtfeldbreite x Sichtfeldhöhe: 100 x 50 mm
  • Energieversorgung: Solarzellen und 2 austauschbare Knopfzellen 3 V (CR2032)
  • UV- und IR-Schutz: Permanent gewährleistet
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -10 bis 70 °C
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
Art.-Nr. Lichtdurchläs... Lichtdurchläs... Kassettenbreite x Kassettenhöhe x Kassettendicke Sichtfeldbreite x Sichtfeldhöhe Anzahl VE
Preis/VE
0984690010
Schutzstufe 4 Schutzstufe 10-11 110 x 90 x 9,5 mm 100 x 50 mm
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
  • Zurückversetzte Vorsatzscheibe zur Vermeidung von Kratzern

  • Hoher Tragekomfort durch geringes Gewicht

  • Spezielles rauchabweisendes Design

  • Bedienungseinheit innerhalb des Helms

  • Schutzstufen 10 und 11 einstellbar

  • Für Überkopfschweißen geeignet
Hinweis

Nicht geeignet für Laser und Pulsschweißen sowie Anwendungen < 20 Ampere Schweißstrom!