Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe piasta®
Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe piasta<SUP>®</SUP> - 1
Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe piasta<SUP>®</SUP> - 2
Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe piasta<SUP>®</SUP> - 3
Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe piasta<SUP>®</SUP> - 4
Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe piasta<SUP>®</SUP> - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe piasta®

Aus Bimetall - Edelstahl A2/ Stahl gehärtet, Ruspert® beschichtet, mit 6-kant-Kopf ähnlich ISO 10666

  • Werkstoff: Edelstahl A2, 1.4301
  • Oberfläche: Zink-Lamelle
  • Werkstoff Dichtscheibe: Edelstahl A2
  • Oberfläche Dichtscheibe: Zink-Lamelle silber
  • Werkstoff Dichtung: Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM
  • RoHS-konform: Ja
  • Nenndurchmesser: 6 mm
  • Kopfhöhe: 5 mm
  • Antriebart: Sechskant
  • Außenantrieb: SW8
  • Bohrspitzenlänge: 4,5 mm
  • Zu durchbohrende Materialstärke max.: 2 x 1,5 mm oder 1 x 2,0 mm
  • Kopfform: Sechskantkopf

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Scheibendurch... Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
021480690
90 mm 16 mm Edelstahl A2, 1.4301 Zink-Lamelle
200 St.
021480675
75 mm 16 mm Edelstahl A2, 1.4301 Zink-Lamelle
200 St.
021485690
90 mm 14 mm Edelstahl A2, 1.4301 Zink-Lamelle
200 St.
021485650
50 mm 14 mm Edelstahl A2, 1.4301 Zink-Lamelle
200 St.
021480650
50 mm 16 mm Edelstahl A2, 1.4301 Zink-Lamelle
200 St.
021485675
75 mm 14 mm Edelstahl A2, 1.4301 Zink-Lamelle
200 St.
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
Holzgewinde aus nicht rostendem Stahl 1.4301



Dichtscheibe (Ø 14 mm) aus Edelstahl mit EPDM-Dichtung (Dicke 3 mm)


Für die Befestigung von Wellprofilen (z.B. 18/76)

Hinweis

Leistungsdaten: Siehe Zulassung

Allgemein bauaufsichtliche Zulassung Z-14.1-4 und Z-14.1-537 Europäisch technische Zulassung ETA 10/0184