Langschildpaar

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Langschildpaar

Ohne Drückerlochteil

  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Oberfläche: Vernickelt
  • Glanzgrad: Matt
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 38-42 mm
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • Lagertechnik: Mit Kunststofflagerung
  • Lochabstand: 190 mm
  • Türschildbreite: 42 mm
  • Schildlänge: 234 mm
  • Schildstärke: 6,5 mm
  • Lieferumfang: 1 Langschildpaar, 8 Spanplattenschrauben 3,5 x 15 mm vn,

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Lochung Geeignet für Entfernung (Griff-Schloss) Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0687170090
BB Wohnungseingangstüren 72 mm Zinkdruckguss
0687170091
WC/ Bad WC- und Badtüren 78 mm Zinkdruckguss
0687170092
PZ Wohnungseingangstüren, Zimmertüren 72 mm Zinkdruckguss
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
Befestigung durch beidseitig verdecktliegende Spanplattenschrauben



Einfache Montage


Keine Behinderung des Drückerlochteiles bei der Montage

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!