Spüle Blancoaxis III 6 S-IF
Spüle  Blancoaxis III 6 S-IF - 1
Spüle  Blancoaxis III 6 S-IF - 2
Spüle  Blancoaxis III 6 S-IF - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spüle Blancoaxis III 6 S-IF

Für Korpusbreite ab 600 mm

  • Werkstoff: Edelstahl
  • Glanzgrad: Matt
  • Einbauvariante: Flächenbündig (F)
  • Passend für Korpusbreite min.: 600 mm
  • Breite: 1000 mm
  • Beckentiefe 1: 175 mm
  • Ausschnittsbreite: 979 mm
  • Ausschnittstiefe: 489 mm
  • Lieferumfang: Spüle, 3 1/2" Körbchen-Drehexzenterventil, Edelstahlschale gelocht, Schneidebrett aus Glas

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Beckenanordnung Werkstoff Glanzgrad Einbauvariante Anzahl VE
Preis/VE
0682601162
Rechts Edelstahl Matt Flächenbündig (F)
1 St.
0682601163
Links Edelstahl Matt Flächenbündig (F)
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
  • Beckentiefe 175 mm

  • Einbauvariante: Flach aufliegend bzw. Flächenbündig (F)

  • Mit Zusatzbecken und gelochter Edelstahlschale
Hinweis

Lieferzeit: ca. 10 Arbeitstage ab Auftragseingang

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!