Brandschutzzement MG III
Brandschutzzement MG III - 1
Brandschutzzement MG III - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Brandschutzzement MG III

Mörtel der Mörtelgruppe III nach DIN 1053-1, Klassifiziert als Baustoff A1 gemäß DIN 4102-4

  • Farbe: Grau
  • Baustoffklasse: A1 - Nicht brennbar
  • Chemische Basis: Zement
  • Dichte: 1,2 g/cm³
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
  • Baustoffklasse Bedingung: nach DIN 4102

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gebinde Inhaltsgewicht Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung Farbe Anzahl VE
Preis/VE
089330715
Eimer 15 kg bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit, keine direkte Sonneneinstrahlung Grau
1 St.
089330725
Sack 25 kg bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit Grau
42 St.
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
Dicht gegen Feuer und Rauchgase



Temperaturabbauend



Raumabschließend



Spritz- und löschwasserstrahlfest



Mechanisch stabil



Geeignet zum


  • Pumpen

  • Pressen

  • Für den Handeinbau


Gebrauchsfertige Mischung



Fest auch bei größeren Aufbauhöhen

Hinweis

Als Isolierung bei Wand- und Deckendurchführungen bitte immer Mineralwolle A1 oder A2 nach DIN 4102, Schmelzpunkt < 1000°C, verwenden.