Handgewindebohrer Fertigschneider HSS DIN 2181

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Handgewindebohrer Fertigschneider HSS DIN 2181

Für metrisches ISO-Feingewinde nach DIN 13

  • Typbezeichnung: Fertigschneider
  • Normen: DIN 2181
  • Werkstoff: HSS
  • Gewindeart: Metrisches Feingewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 16 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Steigung Länge Gewindelänge (metrisches Gewinde) Anzahl VE
Preis/VE
06423101
MF10 1 mm 63 mm 20 mm
1 St.
0642310125
MF10 1,25 mm 70 mm 24 mm
1 St.
06423121
MF12 1 mm 70 mm 22 mm
1 St.
064231215
MF12 1,5 mm 70 mm 22 mm
1 St.
0642314125
MF14 1,25 mm 70 mm 22 mm
1 St.
064231415
MF14 1,5 mm 70 mm 22 mm
1 St.
064231615
MF16 1,5 mm 70 mm 22 mm
1 St.
064232015
MF20 1,5 mm 80 mm 22 mm
1 St.
064231815
MF18 1,5 mm 80 mm 22 mm
1 St.
064232215
MF22 1,5 mm 80 mm 22 mm
1 St.
064232415
MF24 1,5 mm 90 mm 22 mm
1 St.
064238 1
MF8 1 mm 63 mm 22 mm
1 St.
0642312125
MF12 1,25 mm 70 mm 22 mm
1 St.
064236 075
MF6 0,75 mm 56 mm 14 mm
1 St.
064235 05
MF5 0,5 mm 50 mm 12 mm
1 St.
064234 05
MF4 0,5 mm 45 mm 10 mm