Werkzeug-Box Polypropylen Premium
Werkzeug-Box Polypropylen Premium - 1
Werkzeug-Box Polypropylen Premium - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Werkzeug-Box Polypropylen Premium

Mit einem herausnehmbaren Werkzeugeinsatz

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Eigenschaften:

  • Farbe: Rot, Schwarz
  • Werkstoff: PP - Polypropylen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Höhe Breite Tiefe Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
0962219001
234 mm 431 mm 228 mm 1860 g
1 St.
0962219002
235 mm 510 mm 230 mm 1816,200 g
1 St.
0962219003
260 mm 584 mm 248 mm 2968,500 g
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
  • Aus Polypropylen, dadurch stoßfest, robust und hochbelastbar

  • Bequemer Tragekomfort durch großen Griff

  • Geringes Eigengewicht

  • Bügelverschluss aus Metall

  • Durch Vorhängeschloss abschließbar