Kugelführung Vollauszug 20 kg
Kugelführung Vollauszug 20 kg - 1
Kugelführung Vollauszug 20 kg - 2
Kugelführung Vollauszug 20 kg - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kugelführung Vollauszug 20 kg

Nutmontage

  • Nennlänge: 310 mm
  • Geeignet für Schubkastentiefe min.: 310 mm
  • Geeignet für Schubkastentiefe max.: 640 mm
  • Auszugsweg (AW): 340 mm
  • Traglast bei 100000 Zyklen: 20 kg
  • Temperatureinsatzbereich min.: 10 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 40 °C
  • Schubkastenschienenlänge (LS): 310 mm
  • Korpusschienenlänge (LK): 310 mm
  • Abstand Befestigungslöcher Korpusschiene (Loch 1 - Loch 2): 256 mm
  • Werkstoff: Stahl
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
Art.-Nr. Nennlänge Geeignet für Schubkastentiefe min. Geeignet für Schubkastentiefe max. Auszugsweg (AW) Anzahl VE
Preis/VE
06845301
310 mm 310 mm 640 mm 340 mm
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
Bequemer Zugriff auf gesamten Inhalt


Überauszug 28 mm bei Schubladentiefe



Hervorragender, seitenstabiler Lauf

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!