WÜPLAST® Linsenkopfschraube mit Innensechsrund
WÜPLAST<SUP>® </SUP>Linsenkopfschraube mit Innensechsrund - 1
WÜPLAST<SUP>® </SUP>Linsenkopfschraube mit Innensechsrund - 2
WÜPLAST<SUP>® </SUP>Linsenkopfschraube mit Innensechsrund - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WÜPLAST® Linsenkopfschraube mit Innensechsrund

WN 1452, Stahl 10.9, Zink-Nickel, schwarz passiviert mit Versiegelung (P3R), für thermoplastische Kunststoffe

  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 10.9
  • Oberfläche: Zink-Nickel schwarz
  • Kopfform: Linsenkopf

Artikelbeschreibung lesen

In 32 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
423035 20
3,5 mm 20 mm 6,9 mm 2,42 mm
2000 St.
423035 25
3,5 mm 25 mm 6,9 mm 2,42 mm
2000 St.
42304 12
4 mm 12 mm 7,5 mm 2,72 mm
2000 St.
42304 14
4 mm 14 mm 7,5 mm 2,72 mm
2000 St.
42304 16
4 mm 16 mm 7,5 mm 2,72 mm
2000 St.
42304 20
4 mm 20 mm 7,5 mm 2,72 mm
2000 St.
42304 25
4 mm 25 mm 7,5 mm 2,72 mm
1000 St.
42304 8
4 mm 8 mm 7,5 mm 2,72 mm
2000 St.
42305 10
5 mm 10 mm 8,2 mm 3,02 mm
1000 St.
42305 12
5 mm 12 mm 8,2 mm 3,02 mm
1000 St.
42305 16
5 mm 16 mm 8,2 mm 3,02 mm
1000 St.
42305 20
5 mm 20 mm 8,2 mm 3,02 mm
1000 St.
42305 25
5 mm 25 mm 8,2 mm 3,02 mm
1000 St.
423025 12
2,5 mm 12 mm 4,2 mm 1,72 mm
2000 St.
423025 16
2,5 mm 16 mm 4,2 mm 1,72 mm
2000 St.
42304 10
4 mm 10 mm 7,5 mm 2,72 mm
2000 St.
423025 6
2,5 mm 6 mm 4,2 mm 1,72 mm
2000 St.
423025 8
2,5 mm 8 mm 4,2 mm 1,72 mm
2000 St.
42303 10
3 mm 10 mm 5,6 mm 2,22 mm
2000 St.
42303 12
3 mm 12 mm 5,6 mm 2,22 mm
2000 St.
42303 14
3 mm 14 mm 5,6 mm 2,22 mm
2000 St.
42303 16
3 mm 16 mm 5,6 mm 2,22 mm
2000 St.
42303 18
3 mm 18 mm 5,6 mm 2,22 mm
2000 St.
42303 20
3 mm 20 mm 5,6 mm 2,22 mm
2000 St.
42303 6
3 mm 6 mm 5,6 mm 2,22 mm
2000 St.
42303 8
3 mm 8 mm 5,6 mm 2,22 mm
2000 St.
423035 10
3,5 mm 10 mm 6,9 mm 2,42 mm
2000 St.
423035 16
3,5 mm 16 mm 6,9 mm 2,42 mm
4000 St.
423035 8
3,5 mm 8 mm 6,9 mm 2,42 mm
2000 St.
42303 25
3 mm 25 mm 5,6 mm 2,22 mm
4000 St.
42303 30
3 mm 30 mm 5,6 mm 2,22 mm
5000 St.
42306 30
6 mm 30 mm 10,8 mm 3,95 mm
1000 St.
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
30° Winkel


  • Verringerung von Radialspannungen

Keine Beschädigung des Schraubendoms


  • Größere Flankenüberdeckung

Höhere Ausreißkräfte



Gewindesteigung


  • Hohe Selbsthemmung

Selbständiges Lösen der Verbindung wird reduziert


  • Materialschonung

Höhere Belastbarkeit der Verbindung



Zurückgesetzter Kerndurchmesser


  • Keine Materialschädigung

Erhöhung der Prozesssicherheit


  • Geringe Einschraubmomente

Sicherere Verschraubung



Hochwertige Oberflächen


  • Chrom (VI)-freie Oberflächen

  • Hohe Korrosionsbeständigkeit
Hinweis

WÜPLAST-Schrauben entsprechen nur mit Einschränkungen der Festigkeitsklasse 10.9 nach DIN EN ISO 898-1, da aufgrund der Gewindegeometrie nicht alle Anforderungen gemäß der o.g. Norm geprüft bzw. angewendet werden können.