Scheibe, vierkant, keilförmig für U-Träger
Scheibe, vierkant, keilförmig für U-Träger - 1
Scheibe, vierkant, keilförmig für U-Träger - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Scheibe, vierkant, keilförmig für U-Träger

DIN 434,Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Innendurchmesser Länge Breite Anzahl VE
Preis/VE
0450111
M10 11 mm 22 mm 22 mm
200 St.
0450114
M12 13,5 mm 26 mm 30 mm
100 St.
0450124
M22 24 mm 44 mm 50 mm
100 St.
0450122
M20 22 mm 40 mm 44 mm
100 St.
0450118
M16 17,5 mm 32 mm 36 mm
100 St.
045019
M8 9 mm 22 mm 22 mm
500 St.
0450126
M24 26 mm 56 mm 56 mm
100 St.
0450133
M30 33 mm 62 mm 62 mm
25 St.
0450130
M27 30 mm 56 mm 56 mm
50 St.
045016
100 St.