Aluminium-Airline-Zurrschiene halbrund

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Aluminium-Airline-Zurrschiene halbrund

  • Breite: 50 mm
  • Höhe: 11,5 mm
  • Farbe: Aluminiumgrau
  • Werkstoff: Aluminium

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Länge Produktgewicht (per Stück) Breite Anzahl VE
Preis/VE
096380 285
ZSCG1000 1000 mm 0,800 kg 50 mm
1 St.
096380 286
ZSCG1500 1500 mm 1,200 kg 50 mm
1 St.
096380 287
ZSCG2000 2000 mm 1,500 kg 50 mm
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
  • Für verschiedene Transportaufgaben

  • Passend für alle Spannstangen, Verzurrgurte und Ösen

  • Zum Aufschrauben auf die Bodenplatte

  • Zur Montage an die Fahrzeugwand

  • Mit vorgebohrten Befestigungspunkten alle 25 mm

  • Inklusive Befestigungsmaterial