Stechbeitel

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stechbeitel

Artikelbeschreibung lesen

In 18 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Klingenbreite Anzahl VE
Preis/VE
071565308
8 mm
1 St.
071565302
2 mm
1 St.
071565306
6 mm
1 St.
071565304
4 mm
1 St.
071565318
18 mm
1 St.
071565310
10 mm
1 St.
071565312
12 mm
1 St.
071565314
14 mm
1 St.
071565316
16 mm
1 St.
071565326
26 mm
1 St.
071565328
28 mm
1 St.
071565322
22 mm
1 St.
071565324
24 mm
1 St.
071565320
20 mm
1 St.
071565335
35 mm
1 St.
071565332
32 mm
1 St.
071565330
30 mm
1 St.
071565340
40 mm
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
  • Hochwertige Chrom-Vanadium-Klingen, dadurch kein Ausbrechen der Schneiden

  • Gleichbleibende Härte von 60-61 HRC garantiert hohe Schneidhaltigkeit und optimale Nutzlängen der Klingen

  • Die Klingen werden poliert und mit farblosem Lack gegen Korrosion geschützt

  • Das Holzheft ist aus Weißbuche, nussbraun lackiert

Nach DIN 5139 gefertigt