Ratschen-Ringmaulschlüssel
Ratschen-Ringmaulschlüssel - 1
Ratschen-Ringmaulschlüssel - 2
Ratschen-Ringmaulschlüssel - 3
Ratschen-Ringmaulschlüssel - 4
Ratschen-Ringmaulschlüssel - 5
Ratschen-Ringmaulschlüssel - 6
Ratschen-Ringmaulschlüssel - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ratschen-Ringmaulschlüssel

Innovativer Schraubenschlüssel mit Ratschenfunktion in der Ring- und Maulseite

Artikelbeschreibung lesen

In 15 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schlüsselweite Mauldicke Maulbreite (außen) Ringdicke Anzahl VE
Preis/VE
071425924
24 mm 9,8 mm 51,8 mm 14,5 mm
071425922
22 mm 8,8 mm 45,8 mm 13 mm
071425921
21 mm 8,8 mm 45,8 mm 13 mm
071425919
19 mm 11,2 mm 39,4 mm 8,3 mm
071425916
16 mm 9,9 mm 33 mm 6,9 mm
071425915
15 mm 9,4 mm 31 mm 6,6 mm
071425918
18 mm 10,7 mm 37,5 mm 7,8 mm
071425917
17 mm 10,3 mm 35,5 mm 7,3 mm
071425911
11 mm 7,7 mm 23,5 mm 5,1 mm
071425912
12 mm 8,2 mm 24,6 mm 5,3 mm
071425913
13 mm 8,6 mm 26,8 mm 5,9 mm
071425914
14 mm 9 mm 29 mm 6,3 mm
071425910
10 mm 7,3 mm 20,8 mm 4,8 mm
071425909
9 mm 6,9 mm 18,7 mm 4,3 mm
071425908
8 mm 6,5 mm 16,7 mm 4,1 mm
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
Antrieb: Ringseite POWERDRIV modifiziert 12kt., Maulseite mit offenem Ratschensegment



Norm: max. Drehmoment nach DIN 899



Geometrie: Ringseite gerade, Maulstellung 15°


Zum Drehrichtungswechsel einfach den Schlüssel umdrehen.



Extrem schlanke Ausführung zum Arbeiten an engsten Stellen, Ringseite präzisionsgefertigter Ringkern für ruhigen und sicheren Lauf



Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl



Oberfläche Grundkörper: verchromt, matt satiniert