Weichlot bleifrei Elektroniklot Nr. 10

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Weichlot bleifrei Elektroniklot Nr. 10

  • Inhaltsgewicht: 250 g
  • Werkstoffbezeichnung: S-Sn99Cu1
  • EN-Norm: 29454-1
  • Zusammensetzung des Lotanteils (Gewicht-%) von Cu: 1 %
  • ISO: 9453
  • Zusammensetzung des Lotanteils (Gewicht-%) von Sn: 99 %
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 350 bis 450 °C
  • Verarbeitungstemperatur min.: 350 °C
  • Verarbeitungstemperatur max.: 450 °C
  • Schmelztemperatur min.: 227 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Drahtdurchmesser Inhaltsgewicht Werkstoffbeze... EN-Norm Anzahl VE
Preis/VE
09871053
0,7 mm 250 g S-Sn99Cu1 29454-1
09871073
1 mm 250 g S-Sn99Cu1 29454-1
09871093
1,5 mm 250 g S-Sn99Cu1 29454-1
098711003
2 mm 250 g S-Sn99Cu1 29454-1
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
  • RoHS-konform

  • S-Sn99Cu1 nach DIN EN ISO 9453

  • Flussmittelzusammensetzung nach DIN EN 29454.1, 1.1.2.B mit Zusätzen organischer, halogenhaltiger Aktivatoren

  • Verarbeitungstemperatur: 350-450°C

  • Schmelzbereich: 227°C