Flache Scheibe - Großer Außendurchmesser
Flache Scheibe - Großer Außendurchmesser - 1
Flache Scheibe - Großer Außendurchmesser - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flache Scheibe - Großer Außendurchmesser

DIN EN ISO 7093-1, Edelstahl A2, Härteklasse 200 HV

  • Normen: ISO 7093-1
  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Härte nach Vickers, HV: 200 HV
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Innendurchmesser Außendurchmesser Dicke Anzahl VE
Preis/VE
5150000103
M3 3,2 mm 9 mm 0,8 mm
1000 St.
5150000104
M4 4,3 mm 12 mm 1 mm
1000 St.
5150000105
M5 5,3 mm 15 mm 1 mm
5150000106
M6 6,4 mm 18 mm 1,6 mm
500 St.
5150000108
M8 8,4 mm 24 mm 2 mm
5150000110
M10 10,5 mm 30 mm 2,5 mm
100 St.
5150000112
M12 13 mm 37 mm 3 mm
5150000116
M16 17 mm 50 mm 3 mm
5150000120
M20 21 mm 60 mm 4 mm
5150000124
M24 25 mm 72 mm 5 mm
25 St.
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
Ersetzt die DIN 9021

Hinweis

Die DIN 9021 wurde zurückgezogen und durch die internationale Norm DIN EN ISO 7093-1 ersetzt.



Die Nenngrößen 2,5 und 7 wurden in der DIN EN ISO 7093-1 nicht mehr aufgenommen und bleiben daher weiterhin als DIN 9021 bestehen.