VARIFIX® Gelenkverbinder - C2C
VARIFIX<SUP>®</SUP> Gelenkverbinder - C2C - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP> Gelenkverbinder - C2C - 2
VARIFIX<SUP>®</SUP> Gelenkverbinder - C2C - 3
VARIFIX<SUP>®</SUP> Gelenkverbinder - C2C - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® Gelenkverbinder - C2C

  • Dicke: 4 mm
  • Breite: 38 mm
  • Länge 2: 146 mm
  • Profilstärke: 4 mm
  • Profillänge: 135 mm
  • Lochdurchmesser: 13 mm
  • Lochabstand: 35 mm
  • Oberfläche: Feuerverzinkt
  • Werkstoff: Stahl
  • Zusatzartikel: VARIFIX®-C-Montageschienen Art.-Nr. 0862001...; Hammerkopfbefestiger Art.-Nr. 0862100...; Varifix®-Schiebemutter Art.-Nr. 0862064...; Varifix®-Kombischiebemutter Art.-Nr. 0862064...; Varifix®-Flügelmutter Art.-Nr. 0862104...

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Montageschiene Länge Profilbreite Profilhöhe Anzahl VE
Preis/VE
0862005170
36 x 36 mm 125 mm 37,5 mm 36 mm
1 St.
0862005171
41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm 128 mm 42 mm 41 mm
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
  • Variable Winkeleinstellung

  • Für längere Konsolenausleger mit Druckstrebe


Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB