Schraubzwinge Ganzstahl
Schraubzwinge Ganzstahl - 1
Schraubzwinge Ganzstahl - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraubzwinge Ganzstahl

2Komponenten-Griff

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Spannweite außen max. Ausladung Profilbreite Profilstärke Anzahl VE
Preis/VE
0714674230
300 mm 120 mm 22 mm 10,5 mm
0714674216
160 mm 80 mm 16 mm 7,5 mm
0714674220
200 mm 100 mm 19,5 mm 9,5 mm
0714674225
250 mm 120 mm 22 mm 10,5 mm
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
  • Ergonomisch ausgereiftes Design

  • Mit angenehm in der Hand liegendem Weichmantel für höchste Ansprüche

  • Mit nahtfreier glatter Kappe

  • Festbügel und Druckplatte vergütet

  • Gleitbügel aus geschmiedetem Vergütungsstahl für federndes und elastisches Spannen

  • Oberflächenbeschichtete Spindel mit Trapezgewinde