Akku-Bohrhammer H 18-MA COMPACT

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Bohrhammer H 18-MA COMPACT

Sehr handlicher 18 V Akku-Bohrhammer zum Hammerbohren in Beton, Stein und Mauerwerk sowie für leichte Meißelarbeiten. Ideal für Bohrdurchmesser Ø 6–10 mm. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.

  • Nennspannung: 18 V/DC
  • Leerlaufdrehzahl min./max.: 0-1400 U/min(rpm)
  • Schlagzahl min./max.: 0-4550 U/min(rpm)
  • Schlagenergie: 1.7 J
  • Werkzeugaufnahme: Passend für SDS-plus
  • Maschinengewicht mit Akku: 2,6 kg
  • Empfohlener Bohrdurchmesser min./max.: 6-10 mm
  • Empfohlener Bohrdurchmesser in Beton min./max.: 4-18 mm
  • Bohrleistung in Beton Bedingung: Mittlere Härte (ø = 8 mm)
  • Bohrleistung (Länge) in Beton pro Minute max.: 570 mm
  • Bohrleistung (Anzahl Löcher) in Beton (Durchmesser 6 x 40 mm): 153 Stck
  • Bohrdurchmesser in Stahl max.: 13 mm
  • Länge: 285 mm
  • Höhe: 218 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Akkuanzahl/-k... Lieferumfang Nennspannung Leerlaufdrehzahl min./max. Anzahl VE
Preis/VE
57005024
2 x 4 Ah 2 x 4,0 Ah Akku; mit weiterem Zubehör 18 V/DC 0-1400 U/min(rpm)
1 St.
570050202
0 x 0 Ah Ohne Akku; ohne weiteres Zubehör 18 V/DC 0-1400 U/min(rpm)
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
Kaum Ermüdungserscheinungen beim Arbeiten


Kompakte Baugröße und nur 2,6 kg Gewicht



Verschleißarmer, bürstenloser Motor


Mehr Bohrlöcher pro Akkuladung durch bessere Energieausbeute.



Vielseitig einsetzbar


Zusätzliche Meißelfunktion



Gute Ausleuchtung des Arbeitsbereichs


LED-Beleuchtung

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet



✘ WÜRTH M-CUBE-Akku-System



✔ CV-Akku-System

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.