Scheibe, vierkant, keilförmig für I-Träger
Scheibe, vierkant, keilförmig für I-Träger - 1
Scheibe, vierkant, keilförmig für I-Träger - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Scheibe, vierkant, keilförmig für I-Träger

DIN 435 Stahl verzinkt für I-Träger

  • Normen: DIN 435
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Neigung: 14 %
  • Geeignet für: I-Träger

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Innendurchmesser Länge Breite Anzahl VE
Preis/VE
045211
M10 11 mm 22 mm 22 mm
045218
M16 17,5 mm 32 mm 36 mm
100 St.
04529
M8 9 mm 22 mm 22 mm
045226
M24 26 mm 56 mm 56 mm
50 St.
045222
M20 22 mm 40 mm 44 mm
100 St.
045214
M12 13,5 mm 26 mm 30 mm
100 St.