Flügelmutter, kantige Flügelform (amerikanische Form)
Flügelmutter, kantige Flügelform (amerikanische Form) - 1
Flügelmutter, kantige Flügelform (amerikanische Form) - 2
Flügelmutter, kantige Flügelform (amerikanische Form) - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flügelmutter, kantige Flügelform (amerikanische Form)

DIN 314, Edelstahl A2, blank

  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberfläche: Blank
  • Form: Amerikanische Form
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Flügelhöhe Flügelbreite Außendurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0344010
M10 17,5 mm 36 mm 16 mm
0344012
M12 22 mm 49 mm 22 mm
0344020
M20 32 mm 66 mm 29 mm
10 St.
034404
M4 8,5 mm 18 mm 8 mm
034403
M3 9 mm 15 mm 6,5 mm
100 St.
034406
M6 13 mm 28 mm 12,5 mm
034405
M5 10 mm 22 mm 10 mm
034408
M8 14,5 mm 30 mm 13,5 mm