Einschlagkralle Typ 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einschlagkralle Typ 2

Schnelle und einfache Montage von Holzfenstern im Mauerwerk

  • Oberfläche: Verzinkt
  • Krallenlänge x Krallenhöhe: 30,0 x 17,0 mm
  • Nagellochdurchmesser: 4,5 mm
  • Dübellochdurchmesser: 9 mm
  • Werkstoff: Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge x Breite x Dicke Oberfläche Krallenlänge x Krallenhöhe Nagellochdurc... Anzahl VE
Preis/VE
047914025
140 x 25 x 1,8 mm Verzinkt 30,0 x 17,0 mm 4,5 mm
150 St.
047918025
180 x 25 x 1,8 mm Verzinkt 30,0 x 17,0 mm 4,5 mm
100 St.
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
Nagellöcher:


  • Ø 4,5 mm


Dübellöcher:


  • Ø 9 mm


Material: feuerverzinktes Stahlblech